空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
スタンダードなデザインとカラーで人気
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72075301KF90550-KS06214ダークブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075310KF90550-KS06214ダークブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075319KF90550-KS06214ダークブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075328KF90550-KS06214ダークブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075337KF90550-KS06214ダークブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075346KF90550-KS06214ダークブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075355KF90550-KS06214ダークブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075371KF90550-KS06214ダークブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075380KF90550-KS06214ダークブルー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075389KF90550-KS06217モスグリーンS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075398KF90550-KS06217モスグリーンM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075407KF90550-KS06217モスグリーンL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075416KF90550-KS06217モスグリーンLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075425KF90550-KS06217モスグリーン3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075441KF90550-KS06217モスグリーン4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075450KF90550-KS06217モスグリーン5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075459KF90550-KS06217モスグリーン6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075468KF90550-KS06217モスグリーン8L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075477KF90550-KS06224ライトブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075486KF90550-KS06224ライトブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075495KF90550-KS06224ライトブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075511KF90550-KS06224ライトブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075520KF90550-KS06224ライトブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075529KF90550-KS06224ライトブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075538KF90550-KS06224ライトブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075547KF90550-KS06224ライトブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075556KF90550-KS06224ライトブルー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする