曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72055737KF91400-KS0616シルバーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055746KF91400-KS0616シルバーM
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055755KF91400-KS0616シルバーL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055771KF91400-KS0616シルバーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055780KF91400-KS0616シルバー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055789KF91400-KS0616シルバー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055798KF91400-KS0616シルバー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055807KF91400-KS0616シルバー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055816KF91400-KS0616シルバー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055825KF91400-KS06120キャメルS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055841KF91400-KS06120キャメルM
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055850KF91400-KS06120キャメルL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055859KF91400-KS06120キャメルLL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055868KF91400-KS06120キャメル3L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055877KF91400-KS06120キャメル4L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055886KF91400-KS06120キャメル5L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055895KF91400-KS06120キャメル6L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055911KF91400-KS06120キャメル8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055920KF91400-KS06169チャコールS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055929KF91400-KS06169チャコールM
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055938KF91400-KS06169チャコールL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055947KF91400-KS06169チャコールLL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055956KF91400-KS06169チャコール3L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055965KF91400-KS06169チャコール4L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055981KF91400-KS06169チャコール5L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055990KF91400-KS06169チャコール6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72055999KF91400-KS06169チャコール8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする