曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72055317KF90550-KS06114ダークブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055335KF90550-KS06114ダークブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055351KF90550-KS06114ダークブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055360KF90550-KS06114ダークブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055369KF90550-KS06114ダークブルー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055421KF90550-KS06117モスグリーン3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055475KF90550-KS06124ライトブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72055509KF90550-KS06124ライトブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055290KF90550-KS06114ダークブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055299KF90550-KS06114ダークブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055308KF90550-KS06114ダークブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055326KF90550-KS06114ダークブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055378KF90550-KS06117モスグリーンS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055387KF90550-KS06117モスグリーンM
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055396KF90550-KS06117モスグリーンL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055405KF90550-KS06117モスグリーンLL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055430KF90550-KS06117モスグリーン4L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055439KF90550-KS06117モスグリーン5L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055448KF90550-KS06117モスグリーン6L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055457KF90550-KS06117モスグリーン8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055466KF90550-KS06124ライトブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055491KF90550-KS06124ライトブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055500KF90550-KS06124ライトブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055518KF90550-KS06124ライトブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055527KF90550-KS06124ライトブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055536KF90550-KS06124ライトブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72055545KF90550-KS06124ライトブルー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする