曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72085846KF93900-KS0623インディゴM
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085855KF93900-KS0623インディゴL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085871KF93900-KS0623インディゴLL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085880KF93900-KS0623インディゴ3L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085889KF93900-KS0623インディゴ4L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085898KF93900-KS0623インディゴ5L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085907KF93900-KS0626シルバーM
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085916KF93900-KS0626シルバーL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085925KF93900-KS0626シルバーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085941KF93900-KS0626シルバー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085950KF93900-KS0626シルバー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085959KF93900-KS0626シルバー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085968KF93900-KS0627グリーンM
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085977KF93900-KS0627グリーンL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085986KF93900-KS0627グリーンLL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72085995KF93900-KS0627グリーン3L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086011KF93900-KS0627グリーン4L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086020KF93900-KS0627グリーン5L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086029KF93900-KS06221カーキM
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086038KF93900-KS06221カーキL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086047KF93900-KS06221カーキLL
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086056KF93900-KS06221カーキ3L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086065KF93900-KS06221カーキ4L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72086081KF93900-KS06221カーキ5L
25,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする