曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
帽子上着ズボンのトータルコーディネートが可能
糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72054100KF90470-KS0613ネイビーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054109KF90470-KS0613ネイビーM
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054118KF90470-KS0613ネイビーL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054127KF90470-KS0613ネイビーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054136KF90470-KS0613ネイビー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054145KF90470-KS0613ネイビー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054161KF90470-KS0613ネイビー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054170KF90470-KS0613ネイビー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054179KF90470-KS0613ネイビー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054188KF90470-KS0614ブルーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054197KF90470-KS0614ブルーM
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054206KF90470-KS0614ブルーL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054215KF90470-KS0614ブルーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054231KF90470-KS0614ブルー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054240KF90470-KS0614ブルー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054249KF90470-KS0614ブルー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054258KF90470-KS0614ブルー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054267KF90470-KS0614ブルー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054276KF90470-KS0616シルバーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054285KF90470-KS0616シルバーM
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054301KF90470-KS0616シルバーL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054310KF90470-KS0616シルバーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054319KF90470-KS0616シルバー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054328KF90470-KS0616シルバー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054337KF90470-KS0616シルバー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054346KF90470-KS0616シルバー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054355KF90470-KS0616シルバー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする