曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72058641KF92191-KS0613ネイビーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058677KF92191-KS0616シルバーM
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058720KF92191-KS0616シルバー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058729KF92191-KS0616シルバー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058616KF92191-KS0613ネイビーM
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058625KF92191-KS0613ネイビーL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058650KF92191-KS0613ネイビー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058659KF92191-KS0613ネイビー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058668KF92191-KS0613ネイビー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058686KF92191-KS0616シルバーL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058695KF92191-KS0616シルバーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72058711KF92191-KS0616シルバー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする