曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
帽子上着ズボンのトータルコーディネートが可能
糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72074111KF90470-KS0623ネイビーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074120KF90470-KS0623ネイビーM
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074129KF90470-KS0623ネイビーL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074138KF90470-KS0623ネイビーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074147KF90470-KS0623ネイビー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074156KF90470-KS0623ネイビー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074165KF90470-KS0623ネイビー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074181KF90470-KS0623ネイビー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074190KF90470-KS0623ネイビー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074199KF90470-KS0624ブルーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074208KF90470-KS0624ブルーM
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074217KF90470-KS0624ブルーL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074226KF90470-KS0624ブルーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074235KF90470-KS0624ブルー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074251KF90470-KS0624ブルー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074260KF90470-KS0624ブルー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074269KF90470-KS0624ブルー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074278KF90470-KS0624ブルー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074287KF90470-KS0626シルバーS
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074296KF90470-KS0626シルバーM
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074305KF90470-KS0626シルバーL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074321KF90470-KS0626シルバーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074330KF90470-KS0626シルバー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074339KF90470-KS0626シルバー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074348KF90470-KS0626シルバー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074357KF90470-KS0626シルバー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72074366KF90470-KS0626シルバー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする