空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できます
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72075748KF91400-KS0626シルバーS
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075757KF91400-KS0626シルバーM
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075766KF91400-KS0626シルバーL
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075775KF91400-KS0626シルバーLL
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075791KF91400-KS0626シルバー3L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075800KF91400-KS0626シルバー4L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075809KF91400-KS0626シルバー5L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075818KF91400-KS0626シルバー6L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075827KF91400-KS0626シルバー8L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075836KF91400-KS06220キャメルS
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075845KF91400-KS06220キャメルM
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075861KF91400-KS06220キャメルL
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075870KF91400-KS06220キャメルLL
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075879KF91400-KS06220キャメル3L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075888KF91400-KS06220キャメル4L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075897KF91400-KS06220キャメル5L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075906KF91400-KS06220キャメル6L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075915KF91400-KS06220キャメル8L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075931KF91400-KS06269チャコールS
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075940KF91400-KS06269チャコールM
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075949KF91400-KS06269チャコールL
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075958KF91400-KS06269チャコールLL
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075967KF91400-KS06269チャコール3L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075976KF91400-KS06269チャコール4L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075985KF91400-KS06269チャコール5L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076001KF91400-KS06269チャコール6L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076010KF91400-KS06269チャコール8L
25,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする