空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95100N)

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス

〇服
ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72086266KF95100N-KS0626シルバーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086275KF95100N-KS0626シルバーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086291KF95100N-KS0626シルバーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086300KF95100N-KS0626シルバー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086309KF95100N-KS0626シルバー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086318KF95100N-KS0626シルバー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086327KF95100N-KS06221カーキーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086336KF95100N-KS06221カーキーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086345KF95100N-KS06221カーキーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086361KF95100N-KS06221カーキー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086370KF95100N-KS06221カーキー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086379KF95100N-KS06221カーキー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086388KF95100N-KS06247ディープグリーンM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086397KF95100N-KS06247ディープグリーンL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086406KF95100N-KS06247ディープグリーンLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086415KF95100N-KS06247ディープグリーン3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086431KF95100N-KS06247ディープグリーン4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72086440KF95100N-KS06247ディープグリーン5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする