曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
綿100%シリーズの長袖ブルゾン
丈夫な二重肩ヨーク
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72039698KF92400-KS0603ネイビー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039750KF92400-KS0606ストーングレーL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039759KF92400-KS0606ストーングレーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039829KF92400-KS06069チャコールL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039646KF92400-KS0603ネイビーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039655KF92400-KS0603ネイビーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039671KF92400-KS0603ネイビーL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039680KF92400-KS0603ネイビーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039689KF92400-KS0603ネイビー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039707KF92400-KS0603ネイビー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039716KF92400-KS0603ネイビー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039725KF92400-KS0606ストーングレーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039741KF92400-KS0606ストーングレーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039768KF92400-KS0606ストーングレー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039777KF92400-KS0606ストーングレー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039786KF92400-KS0606ストーングレー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039795KF92400-KS0606ストーングレー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039811KF92400-KS06069チャコールS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039820KF92400-KS06069チャコールM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039838KF92400-KS06069チャコールLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039847KF92400-KS06069チャコール3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039856KF92400-KS06069チャコール4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039865KF92400-KS06069チャコール5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72039881KF92400-KS06069チャコール6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする