空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72048816KF92651-KS0603ネイビーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048825KF92651-KS0603ネイビーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048841KF92651-KS0603ネイビーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048850KF92651-KS0603ネイビーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048859KF92651-KS0603ネイビー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048868KF92651-KS0603ネイビー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048877KF92651-KS0603ネイビー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048886KF92651-KS0603ネイビー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048895KF92651-KS0604ブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048911KF92651-KS0604ブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048920KF92651-KS0604ブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048929KF92651-KS0604ブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048938KF92651-KS0604ブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048947KF92651-KS0604ブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048956KF92651-KS0604ブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048965KF92651-KS0604ブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048981KF92651-KS0606シルバーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048990KF92651-KS0606シルバーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72048999KF92651-KS0606シルバーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049008KF92651-KS0606シルバーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049017KF92651-KS0606シルバー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049026KF92651-KS0606シルバー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049035KF92651-KS0606シルバー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049051KF92651-KS0606シルバー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049060KF92651-KS06069チャコールS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049069KF92651-KS06069チャコールM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049078KF92651-KS06069チャコールL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049087KF92651-KS06069チャコールLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049096KF92651-KS06069チャコール3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049105KF92651-KS06069チャコール4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049121KF92651-KS06069チャコール5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72049130KF92651-KS06069チャコール6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする