空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72074951KF90540N-KS0623ネイビーS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074960KF90540N-KS0623ネイビーM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074969KF90540N-KS0623ネイビーL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074978KF90540N-KS0623ネイビーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074987KF90540N-KS0623ネイビー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074996KF90540N-KS0623ネイビー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075005KF90540N-KS0623ネイビー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075021KF90540N-KS0626シルバーS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075030KF90540N-KS0626シルバーM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075039KF90540N-KS0626シルバーL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075048KF90540N-KS0626シルバーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075057KF90540N-KS0626シルバー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075066KF90540N-KS0626シルバー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075075KF90540N-KS0626シルバー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075091KF90540N-KS0627モスグリーンS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075100KF90540N-KS0627モスグリーンM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075109KF90540N-KS0627モスグリーンL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075118KF90540N-KS0627モスグリーンLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075127KF90540N-KS0627モスグリーン3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075136KF90540N-KS0627モスグリーン4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075145KF90540N-KS0627モスグリーン5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075161KF90540N-KS06214ダークブルーS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075170KF90540N-KS06214ダークブルーM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075179KF90540N-KS06214ダークブルーL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075188KF90540N-KS06214ダークブルーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075197KF90540N-KS06214ダークブルー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075206KF90540N-KS06214ダークブルー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075215KF90540N-KS06214ダークブルー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075231KF90540N-KS06269チャコールS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075240KF90540N-KS06269チャコールM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075249KF90540N-KS06269チャコールL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075258KF90540N-KS06269チャコールLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075267KF90540N-KS06269チャコール3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075276KF90540N-KS06269チャコール4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72075285KF90540N-KS06269チャコール5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする