空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72054940KF90540N-KS0613ネイビーS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72054949KF90540N-KS0613ネイビーM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72054958KF90540N-KS0613ネイビーL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72054967KF90540N-KS0613ネイビーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72054976KF90540N-KS0613ネイビー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72054985KF90540N-KS0613ネイビー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055001KF90540N-KS0613ネイビー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055010KF90540N-KS0616シルバーS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055019KF90540N-KS0616シルバーM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055028KF90540N-KS0616シルバーL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055037KF90540N-KS0616シルバーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055046KF90540N-KS0616シルバー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055055KF90540N-KS0616シルバー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055071KF90540N-KS0616シルバー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055080KF90540N-KS0617モスグリーンS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055089KF90540N-KS0617モスグリーンM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055098KF90540N-KS0617モスグリーンL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055107KF90540N-KS0617モスグリーンLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055116KF90540N-KS0617モスグリーン3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055125KF90540N-KS0617モスグリーン4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055141KF90540N-KS0617モスグリーン5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055150KF90540N-KS06114ダークブルーS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055159KF90540N-KS06114ダークブルーM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055168KF90540N-KS06114ダークブルーL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055177KF90540N-KS06114ダークブルーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055186KF90540N-KS06114ダークブルー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055195KF90540N-KS06114ダークブルー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055211KF90540N-KS06114ダークブルー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055220KF90540N-KS06169チャコールS
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055229KF90540N-KS06169チャコールM
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055238KF90540N-KS06169チャコールL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055247KF90540N-KS06169チャコールLL
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055256KF90540N-KS06169チャコール3L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055265KF90540N-KS06169チャコール4L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055281KF90540N-KS06169チャコール5L
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする