曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
綿100%シリーズの長袖ブルゾン
丈夫な二重肩ヨーク
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72059088KF92400-KS0613ネイビー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059140KF92400-KS0616ストーングレーL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059149KF92400-KS0616ストーングレーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059219KF92400-KS06169チャコールL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059036KF92400-KS0613ネイビーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059045KF92400-KS0613ネイビーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059061KF92400-KS0613ネイビーL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059070KF92400-KS0613ネイビーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059079KF92400-KS0613ネイビー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059097KF92400-KS0613ネイビー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059106KF92400-KS0613ネイビー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059115KF92400-KS0616ストーングレーS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059131KF92400-KS0616ストーングレーM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059158KF92400-KS0616ストーングレー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059167KF92400-KS0616ストーングレー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059176KF92400-KS0616ストーングレー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059185KF92400-KS0616ストーングレー6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059201KF92400-KS06169チャコールS
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059210KF92400-KS06169チャコールM
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059228KF92400-KS06169チャコールLL
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059237KF92400-KS06169チャコール3L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059246KF92400-KS06169チャコール4L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059255KF92400-KS06169チャコール5L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72059271KF92400-KS06169チャコール6L
24,300
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする