空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72068285KF92651-KS0613ネイビーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068301KF92651-KS0613ネイビーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068310KF92651-KS0613ネイビーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068319KF92651-KS0613ネイビーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068328KF92651-KS0613ネイビー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068337KF92651-KS0613ネイビー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068346KF92651-KS0613ネイビー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068355KF92651-KS0613ネイビー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068371KF92651-KS0614ブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068380KF92651-KS0614ブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068389KF92651-KS0614ブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068398KF92651-KS0614ブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068407KF92651-KS0614ブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068416KF92651-KS0614ブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068425KF92651-KS0614ブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068441KF92651-KS0614ブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068450KF92651-KS0616シルバーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068459KF92651-KS0616シルバーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068468KF92651-KS0616シルバーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068477KF92651-KS0616シルバーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068486KF92651-KS0616シルバー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068495KF92651-KS0616シルバー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068511KF92651-KS0616シルバー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068520KF92651-KS0616シルバー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068529KF92651-KS06169チャコールS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068538KF92651-KS06169チャコールM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068547KF92651-KS06169チャコールL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068556KF92651-KS06169チャコールLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068565KF92651-KS06169チャコール3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068581KF92651-KS06169チャコール4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068590KF92651-KS06169チャコール5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72068599KF92651-KS06169チャコール6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする