空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651)

空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72088217KF92651-KS0623ネイビーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088226KF92651-KS0623ネイビーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088235KF92651-KS0623ネイビーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088251KF92651-KS0623ネイビーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088260KF92651-KS0623ネイビー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088269KF92651-KS0623ネイビー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088278KF92651-KS0623ネイビー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088287KF92651-KS0623ネイビー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088296KF92651-KS0624ブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088305KF92651-KS0624ブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088321KF92651-KS0624ブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088330KF92651-KS0624ブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088339KF92651-KS0624ブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088348KF92651-KS0624ブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088357KF92651-KS0624ブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088366KF92651-KS0624ブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088375KF92651-KS0626シルバーS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088391KF92651-KS0626シルバーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088400KF92651-KS0626シルバーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088409KF92651-KS0626シルバーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088418KF92651-KS0626シルバー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088427KF92651-KS0626シルバー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088436KF92651-KS0626シルバー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088445KF92651-KS0626シルバー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088461KF92651-KS06269チャコールS
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088470KF92651-KS06269チャコールM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088479KF92651-KS06269チャコールL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088488KF92651-KS06269チャコールLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088497KF92651-KS06269チャコール3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088506KF92651-KS06269チャコール4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088515KF92651-KS06269チャコール5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72088531KF92651-KS06269チャコール6L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする