空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72052115KF92661-KS0603ネイビーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052131KF92661-KS0603ネイビーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052140KF92661-KS0603ネイビーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052149KF92661-KS0603ネイビーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052158KF92661-KS0603ネイビー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052167KF92661-KS0603ネイビー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052176KF92661-KS0603ネイビー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052185KF92661-KS0604ブルーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052201KF92661-KS0604ブルーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052210KF92661-KS0604ブルーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052219KF92661-KS0604ブルーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052228KF92661-KS0604ブルー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052237KF92661-KS0604ブルー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052246KF92661-KS0604ブルー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052255KF92661-KS0606シルバーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052271KF92661-KS0606シルバーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052280KF92661-KS0606シルバーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052289KF92661-KS0606シルバーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052298KF92661-KS0606シルバー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052307KF92661-KS0606シルバー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052316KF92661-KS0606シルバー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052325KF92661-KS0607アースグリーンS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052341KF92661-KS0607アースグリーンM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052350KF92661-KS0607アースグリーンL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052359KF92661-KS0607アースグリーンLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052368KF92661-KS0607アースグリーン3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052377KF92661-KS0607アースグリーン4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72052386KF92661-KS0607アースグリーン5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする