空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72071591KF92661-KS0613ネイビーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071600KF92661-KS0613ネイビーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071609KF92661-KS0613ネイビーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071618KF92661-KS0613ネイビーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071627KF92661-KS0613ネイビー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071636KF92661-KS0613ネイビー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071645KF92661-KS0613ネイビー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071661KF92661-KS0614ブルーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071670KF92661-KS0614ブルーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071679KF92661-KS0614ブルーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071688KF92661-KS0614ブルーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071697KF92661-KS0614ブルー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071706KF92661-KS0614ブルー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071715KF92661-KS0614ブルー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071731KF92661-KS0616シルバーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071740KF92661-KS0616シルバーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071749KF92661-KS0616シルバーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071758KF92661-KS0616シルバーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071767KF92661-KS0616シルバー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071776KF92661-KS0616シルバー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071785KF92661-KS0616シルバー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071801KF92661-KS0617アースグリーンS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071810KF92661-KS0617アースグリーンM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071819KF92661-KS0617アースグリーンL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071828KF92661-KS0617アースグリーンLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071837KF92661-KS0617アースグリーン3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071846KF92661-KS0617アースグリーン4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071855KF92661-KS0617アースグリーン5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする