空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661)

空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス空調風神服 難燃制電長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92661) - サンエス

〇服
火、暑熱の危険から身を守る難燃性とJIS T 8118適合の制電性を兼ね備えたハイスペックブルゾン。安全で快適な作業環境をサポート。この商品は、BREVANO PLUS (ブレバノプラス)アクリル系難燃繊維「プロテックス」を混紡することにより素材自体が防炎性能をもつ新しい素材で作られています。
ポケットに蓋状の逆玉縁がついていることにより、物が落下しにくくなります
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72091516KF92661-KS0623ネイビーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091525KF92661-KS0623ネイビーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091541KF92661-KS0623ネイビーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091550KF92661-KS0623ネイビーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091559KF92661-KS0623ネイビー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091568KF92661-KS0623ネイビー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091577KF92661-KS0623ネイビー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091586KF92661-KS0624ブルーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091595KF92661-KS0624ブルーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091611KF92661-KS0624ブルーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091620KF92661-KS0624ブルーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091629KF92661-KS0624ブルー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091638KF92661-KS0624ブルー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091647KF92661-KS0624ブルー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091656KF92661-KS0626シルバーS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091665KF92661-KS0626シルバーM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091681KF92661-KS0626シルバーL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091690KF92661-KS0626シルバーLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091699KF92661-KS0626シルバー3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091708KF92661-KS0626シルバー4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091717KF92661-KS0626シルバー5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091726KF92661-KS0627アースグリーンS
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091735KF92661-KS0627アースグリーンM
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091751KF92661-KS0627アースグリーンL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091760KF92661-KS0627アースグリーンLL
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091769KF92661-KS0627アースグリーン3L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091778KF92661-KS0627アースグリーン4L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72091787KF92661-KS0627アースグリーン5L
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする