空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
難燃性素材で火を使う現場でも安心
LOI値27.2(基準値26)
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72036225KF90740-KS0603ネイビーM
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036241KF90740-KS0603ネイビーL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036250KF90740-KS0603ネイビーLL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036259KF90740-KS0603ネイビー3L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036268KF90740-KS0603ネイビー4L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036277KF90740-KS0603ネイビー5L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036286KF90740-KS06024ライトブルーM
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036295KF90740-KS06024ライトブルーL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036311KF90740-KS06024ライトブルーLL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036320KF90740-KS06024ライトブルー3L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036329KF90740-KS06024ライトブルー4L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72036338KF90740-KS06024ライトブルー5L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする