空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 難燃長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン
難燃性素材で火を使う現場でも安心
LOI値27.2(基準値26)
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72055615KF90740-KS0613ネイビーM
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055631KF90740-KS0613ネイビーL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055640KF90740-KS0613ネイビーLL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055649KF90740-KS0613ネイビー3L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055658KF90740-KS0613ネイビー4L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055667KF90740-KS0613ネイビー5L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055676KF90740-KS06124ライトブルーM
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055685KF90740-KS06124ライトブルーL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055701KF90740-KS06124ライトブルーLL
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055710KF90740-KS06124ライトブルー3L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055719KF90740-KS06124ライトブルー4L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72055728KF90740-KS06124ライトブルー5L
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする