曜日別特売

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521)

空調風神服 高視認長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス空調風神服 高視認長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92521) - サンエス

〇服
高視認性安全服の長袖半袖ベストフルハーネス対応
360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
脇ファン仕様
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72045885KF92521-KS06030蛍光オレンジ5L
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72045745KF92521-KS06010蛍光イエローS
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045761KF92521-KS06010蛍光イエローM
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045770KF92521-KS06010蛍光イエローL
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045779KF92521-KS06010蛍光イエローLL
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045788KF92521-KS06010蛍光イエロー3L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045797KF92521-KS06010蛍光イエロー4L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045806KF92521-KS06010蛍光イエロー5L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045815KF92521-KS06010蛍光イエロー6L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045831KF92521-KS06030蛍光オレンジS
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045840KF92521-KS06030蛍光オレンジM
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045849KF92521-KS06030蛍光オレンジL
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045858KF92521-KS06030蛍光オレンジLL
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045867KF92521-KS06030蛍光オレンジ3L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045876KF92521-KS06030蛍光オレンジ4L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045901KF92521-KS06030蛍光オレンジ6L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする