空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72034211KF102-KS0603ネイビーM
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034220KF102-KS0603ネイビーL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034229KF102-KS0603ネイビーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034238KF102-KS0603ネイビー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034247KF102-KS0603ネイビー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034256KF102-KS0603ネイビー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034299KF102-KS0606シルバーグレーM
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034308KF102-KS0606シルバーグレーL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034317KF102-KS0606シルバーグレーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034326KF102-KS0606シルバーグレー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034335KF102-KS0606シルバーグレー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034351KF102-KS0606シルバーグレー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034360KF102-KS0606シルバーグレー6L
27,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034369KF102-KS0606シルバーグレー8L
27,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034387KF102-KS06011カモフラホワイトM
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034396KF102-KS06011カモフラホワイトL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034405KF102-KS06011カモフラホワイトLL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034421KF102-KS06011カモフラホワイト3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034430KF102-KS06011カモフラホワイト4L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034439KF102-KS06011カモフラホワイト5L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034195KF102-KS0603ネイビーS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72034265KF102-KS0603ネイビー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72034281KF102-KS0603ネイビー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72034290KF102-KS0606シルバーグレーS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72034378KF102-KS06011カモフラホワイトS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72034448KF102-KS06011カモフラホワイト6L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72034457KF102-KS06011カモフラホワイト8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする