曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512)

空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92512) - サンエス

〇服
背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
紫外線赤外線をカットするチタン加工
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72045280KF92512-KS0603ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72045307KF92512-KS0606シルバーL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72045316KF92512-KS0606シルバーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72045377KF92512-KS0607グリーンL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72045219KF92512-KS0603ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045228KF92512-KS0603ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045237KF92512-KS0603ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045246KF92512-KS0603ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045255KF92512-KS0603ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045271KF92512-KS0603ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045289KF92512-KS0606シルバーS
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045298KF92512-KS0606シルバーM
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045325KF92512-KS0606シルバー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045341KF92512-KS0606シルバー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045350KF92512-KS0606シルバー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045359KF92512-KS0607グリーンS
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045368KF92512-KS0607グリーンM
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045386KF92512-KS0607グリーンLL
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045395KF92512-KS0607グリーン3L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045411KF92512-KS0607グリーン4L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72045420KF92512-KS0607グリーン5L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする