曜日別特売

空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502)

空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス空調風神服 チタン加工ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92502) - サンエス

〇服
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72063945KF92502-KS0611ベージュLL
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72064031KF92502-KS0613ネイビー3L
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72064198KF92502-KS0617グリーンS
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72064207KF92502-KS0617グリーンM
24,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063918KF92502-KS0611ベージュS
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063927KF92502-KS0611ベージュM
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063936KF92502-KS0611ベージュL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063961KF92502-KS0611ベージュ3L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063970KF92502-KS0611ベージュ4L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063979KF92502-KS0611ベージュ5L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063988KF92502-KS0613ネイビーS
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72063997KF92502-KS0613ネイビーM
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064006KF92502-KS0613ネイビーL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064015KF92502-KS0613ネイビーLL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064040KF92502-KS0613ネイビー4L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064049KF92502-KS0613ネイビー5L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064058KF92502-KS0614ロイヤルブルーS
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064067KF92502-KS0614ロイヤルブルーM
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064076KF92502-KS0614ロイヤルブルーL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064085KF92502-KS0614ロイヤルブルーLL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064101KF92502-KS0614ロイヤルブルー3L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064110KF92502-KS0614ロイヤルブルー4L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064119KF92502-KS0614ロイヤルブルー5L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064128KF92502-KS0616シルバーS
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064137KF92502-KS0616シルバーM
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064146KF92502-KS0616シルバーL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064155KF92502-KS0616シルバーLL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064171KF92502-KS0616シルバー3L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064180KF92502-KS0616シルバー4L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064189KF92502-KS0616シルバー5L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064216KF92502-KS0617グリーンL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064225KF92502-KS0617グリーンLL
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064241KF92502-KS0617グリーン3L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064250KF92502-KS0617グリーン4L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064259KF92502-KS0617グリーン5L
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする