曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス

〇服
背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
紫外線赤外線をカットするチタン加工
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72064286KF92510-KS0613ネイビーL
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72064295KF92510-KS0613ネイビーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72064320KF92510-KS0613ネイビー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72064268KF92510-KS0613ネイビーS
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064277KF92510-KS0613ネイビーM
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064311KF92510-KS0613ネイビー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064329KF92510-KS0613ネイビー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064338KF92510-KS0616シルバーS
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064347KF92510-KS0616シルバーM
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064356KF92510-KS0616シルバーL
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064365KF92510-KS0616シルバーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064381KF92510-KS0616シルバー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064390KF92510-KS0616シルバー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064399KF92510-KS0616シルバー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064408KF92510-KS0617グリーンS
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064417KF92510-KS0617グリーンM
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064426KF92510-KS0617グリーンL
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064435KF92510-KS0617グリーンLL
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064451KF92510-KS0617グリーン3L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064460KF92510-KS0617グリーン4L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72064469KF92510-KS0617グリーン5L
24,000
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする