曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92510) - サンエス

〇服
背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!
ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!
チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増
紫外線赤外線をカットするチタン加工
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72084200KF92510-KS0623ネイビーS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084209KF92510-KS0623ネイビーM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084218KF92510-KS0623ネイビーL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084227KF92510-KS0623ネイビーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084236KF92510-KS0623ネイビー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084245KF92510-KS0623ネイビー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084261KF92510-KS0623ネイビー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084270KF92510-KS0626シルバーS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084279KF92510-KS0626シルバーM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084288KF92510-KS0626シルバーL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084297KF92510-KS0626シルバーLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084306KF92510-KS0626シルバー3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084315KF92510-KS0626シルバー4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084331KF92510-KS0626シルバー5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084340KF92510-KS0627グリーンS
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084349KF92510-KS0627グリーンM
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084358KF92510-KS0627グリーンL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084367KF92510-KS0627グリーンLL
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084376KF92510-KS0627グリーン3L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084385KF92510-KS0627グリーン4L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72084401KF92510-KS0627グリーン5L
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする