曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン
軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72035288KF90479G-KS0603ネイビー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035385KF90479G-KS0606シルバーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035401KF90479G-KS0606シルバー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035410KF90479G-KS0606シルバー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035245KF90479G-KS0603ネイビーM
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035261KF90479G-KS0603ネイビーL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035270KF90479G-KS0603ネイビーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035279KF90479G-KS0603ネイビー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035297KF90479G-KS0603ネイビー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035306KF90479G-KS0604ブルーM
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035315KF90479G-KS0604ブルーL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035331KF90479G-KS0604ブルーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035340KF90479G-KS0604ブルー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035349KF90479G-KS0604ブルー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035358KF90479G-KS0604ブルー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035367KF90479G-KS0606シルバーM
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035376KF90479G-KS0606シルバーL
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72035419KF90479G-KS0606シルバー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする