曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
スタイリッシュな人気シリーズ!
フルハーネス対応のベストタイプ
軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
ファン脱落防止ネット搭載
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72076920KF91490G-KS0626シルバーM
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076929KF91490G-KS0626シルバーL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076938KF91490G-KS0626シルバーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076947KF91490G-KS0626シルバー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076956KF91490G-KS0626シルバー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076965KF91490G-KS0626シルバー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076981KF91490G-KS06220キャメルM
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076990KF91490G-KS06220キャメルL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72076999KF91490G-KS06220キャメルLL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077008KF91490G-KS06220キャメル3L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077017KF91490G-KS06220キャメル4L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077026KF91490G-KS06220キャメル5L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077035KF91490G-KS06269チャコールM
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077051KF91490G-KS06269チャコールL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077060KF91490G-KS06269チャコールLL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077069KF91490G-KS06269チャコール3L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077078KF91490G-KS06269チャコール4L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077087KF91490G-KS06269チャコール5L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする