〇服
スタイリッシュな人気シリーズ!
フルハーネス対応のベストタイプ
軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載
ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい
ファン脱落防止ネット搭載
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)税込¥21,978~¥19,980~

