曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップ
綿100%シリーズの半袖ブルゾン
2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
丈夫な2重ヨーク
フルハーネス用半袖ブルゾン
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72043040KF92450G-KS0603ネイビーM
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043049KF92450G-KS0603ネイビーL
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043067KF92450G-KS0603ネイビー3L
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043119KF92450G-KS0606ストーングレーM
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043155KF92450G-KS0606ストーングレー4L
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043198KF92450G-KS06069チャコールM
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043250KF92450G-KS06069チャコール5L
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043031KF92450G-KS0603ネイビーS
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043058KF92450G-KS0603ネイビーLL
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043076KF92450G-KS0603ネイビー4L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043085KF92450G-KS0603ネイビー5L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043101KF92450G-KS0603ネイビー6L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043110KF92450G-KS0606ストーングレーS
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043128KF92450G-KS0606ストーングレーL
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043137KF92450G-KS0606ストーングレーLL
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043146KF92450G-KS0606ストーングレー3L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043171KF92450G-KS0606ストーングレー5L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043180KF92450G-KS0606ストーングレー6L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043189KF92450G-KS06069チャコールS
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043207KF92450G-KS06069チャコールL
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043216KF92450G-KS06069チャコールLL
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043225KF92450G-KS06069チャコール3L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043241KF92450G-KS06069チャコール4L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72043259KF92450G-KS06069チャコール6L
24,600
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする