曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップ
綿100%シリーズの半袖ブルゾン
2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
丈夫な2重ヨーク
フルハーネス用半袖ブルゾン
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72082425KF92450G-KS0623ネイビーS
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082441KF92450G-KS0623ネイビーM
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082450KF92450G-KS0623ネイビーL
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082459KF92450G-KS0623ネイビーLL
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082468KF92450G-KS0623ネイビー3L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082477KF92450G-KS0623ネイビー4L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082486KF92450G-KS0623ネイビー5L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082495KF92450G-KS0623ネイビー6L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082511KF92450G-KS0626ストーングレーS
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082520KF92450G-KS0626ストーングレーM
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082529KF92450G-KS0626ストーングレーL
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082538KF92450G-KS0626ストーングレーLL
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082547KF92450G-KS0626ストーングレー3L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082556KF92450G-KS0626ストーングレー4L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082565KF92450G-KS0626ストーングレー5L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082581KF92450G-KS0626ストーングレー6L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082590KF92450G-KS06269チャコールS
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082599KF92450G-KS06269チャコールM
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082608KF92450G-KS06269チャコールL
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082617KF92450G-KS06269チャコールLL
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082626KF92450G-KS06269チャコール3L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082635KF92450G-KS06269チャコール4L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082651KF92450G-KS06269チャコール5L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082660KF92450G-KS06269チャコール6L
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする