曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G)

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92520G) - サンエス

〇服
高視認性安全服の長袖半袖ベストフルハーネス対応
360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
脇ファン仕様
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72065151KF92520G-KS06130蛍光オレンジM
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72065160KF92520G-KS06130蛍光オレンジL
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72065169KF92520G-KS06130蛍光オレンジLL
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72065178KF92520G-KS06130蛍光オレンジ3L
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72065056KF92520G-KS06110蛍光イエローS
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065065KF92520G-KS06110蛍光イエローM
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065081KF92520G-KS06110蛍光イエローL
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065090KF92520G-KS06110蛍光イエローLL
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065099KF92520G-KS06110蛍光イエロー3L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065108KF92520G-KS06110蛍光イエロー4L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065117KF92520G-KS06110蛍光イエロー5L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065126KF92520G-KS06110蛍光イエロー6L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065135KF92520G-KS06130蛍光オレンジS
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065187KF92520G-KS06130蛍光オレンジ4L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065196KF92520G-KS06130蛍光オレンジ5L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72065205KF92520G-KS06130蛍光オレンジ6L
33,200
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする