曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
蛍光のカラーファスナー
反射パイピング
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72058196KF92152-KS0613ネイビーM
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058205KF92152-KS0613ネイビーL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058221KF92152-KS0613ネイビーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058230KF92152-KS0613ネイビー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058239KF92152-KS0613ネイビー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058248KF92152-KS0613ネイビー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058257KF92152-KS0614ブルーM
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058266KF92152-KS0614ブルーL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058275KF92152-KS0614ブルーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058291KF92152-KS0614ブルー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058300KF92152-KS0614ブルー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058309KF92152-KS0614ブルー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058318KF92152-KS0616シルバーM
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058327KF92152-KS0616シルバーL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058336KF92152-KS0616シルバーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058345KF92152-KS0616シルバー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058361KF92152-KS0616シルバー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058370KF92152-KS0616シルバー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする