空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ファンが干渉しにくい位置に配置
フォークリフト搭乗者向けベスト
涼気が行渡る高衿仕様
フード付き
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72077455KF92112-KS06210イエローS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077471KF92112-KS06210イエローM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077480KF92112-KS06210イエローL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077489KF92112-KS06210イエローLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077498KF92112-KS06210イエロー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077507KF92112-KS06210イエロー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077516KF92112-KS06210イエロー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077525KF92112-KS06210イエロー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077541KF92112-KS06210イエロー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077550KF92112-KS06230オレンジS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077559KF92112-KS06230オレンジM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077568KF92112-KS06230オレンジL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077577KF92112-KS06230オレンジLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077586KF92112-KS06230オレンジ3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077595KF92112-KS06230オレンジ4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077611KF92112-KS06230オレンジ5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077620KF92112-KS06230オレンジ6L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077629KF92112-KS06230オレンジ8L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077638KF92112-KS0623ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077647KF92112-KS0623ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077656KF92112-KS0623ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077665KF92112-KS0623ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077681KF92112-KS0623ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077690KF92112-KS0623ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077699KF92112-KS0623ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077708KF92112-KS0623ネイビー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077717KF92112-KS0623ネイビー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする