曜日別特売

空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ファンが干渉しにくい位置に配置
フォークリフト搭乗者向けベスト
涼気が行渡る高衿仕様
フード付き
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72057451KF92112-KS06110イエローS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057460KF92112-KS06110イエローM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72057469KF92112-KS06110イエローL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057478KF92112-KS06110イエローLL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057487KF92112-KS06110イエロー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057496KF92112-KS06110イエロー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057505KF92112-KS06110イエロー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057521KF92112-KS06110イエロー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057530KF92112-KS06110イエロー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057539KF92112-KS06130オレンジS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057548KF92112-KS06130オレンジM
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057557KF92112-KS06130オレンジL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057566KF92112-KS06130オレンジLL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057575KF92112-KS06130オレンジ3L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057591KF92112-KS06130オレンジ4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057600KF92112-KS06130オレンジ5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057609KF92112-KS06130オレンジ6L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057618KF92112-KS06130オレンジ8L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057627KF92112-KS0613ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057636KF92112-KS0613ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057645KF92112-KS0613ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057661KF92112-KS0613ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057670KF92112-KS0613ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057679KF92112-KS0613ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057688KF92112-KS0613ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057697KF92112-KS0613ネイビー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
72057706KF92112-KS0613ネイビー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする