空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア
袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用
蛍光のカラーファスナー
反射パイピング
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72038657KF92150-KS0603ネイビー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038691KF92150-KS0604ブルーM
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038700KF92150-KS0604ブルーL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038709KF92150-KS0604ブルーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038718KF92150-KS0604ブルー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038727KF92150-KS0604ブルー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038745KF92150-KS0606シルバーM
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038761KF92150-KS0606シルバーL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038770KF92150-KS0606シルバーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038779KF92150-KS0606シルバー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038788KF92150-KS0606シルバー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72038630KF92150-KS0603ネイビーM
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72038639KF92150-KS0603ネイビーL
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72038648KF92150-KS0603ネイビーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72038666KF92150-KS0603ネイビー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72038675KF92150-KS0603ネイビー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72038736KF92150-KS0604ブルー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72038797KF92150-KS0606シルバー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする