曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72078749KF92192-KS0623ネイビーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078758KF92192-KS0623ネイビーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078767KF92192-KS0623ネイビーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078776KF92192-KS0623ネイビー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078785KF92192-KS0623ネイビー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078801KF92192-KS0623ネイビー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078810KF92192-KS0626シルバーM
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078819KF92192-KS0626シルバーL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078828KF92192-KS0626シルバーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078837KF92192-KS0626シルバー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078846KF92192-KS0626シルバー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078855KF92192-KS0626シルバー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする