空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
一時的な撥水機能を備えた空調服
最薄軽量素材
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72067068KF95990-KS0613ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067077KF95990-KS0613ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067086KF95990-KS0613ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067111KF95990-KS0613ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067120KF95990-KS0613ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067138KF95990-KS0613ネイビー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067156KF95990-KS06189グレーM
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067165KF95990-KS06189グレーL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067181KF95990-KS06189グレーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067190KF95990-KS06189グレー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067199KF95990-KS06189グレー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067208KF95990-KS06189グレー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067226KF95990-KS06189グレー8L
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72067059KF95990-KS0613ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72067095KF95990-KS0613ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72067129KF95990-KS0613ネイビー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72067147KF95990-KS06189グレーS
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72067217KF95990-KS06189グレー6L
23,700
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする