曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
背中部分ポイントで反射テープ
脇部消臭テープ
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72058555KF92162-KS06116グラフィックシルバーM
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058589KF92162-KS06116グラフィックシルバー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058598KF92162-KS06116グラフィックシルバー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72058501KF92162-KS06114グラフィックブルーM
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058510KF92162-KS06114グラフィックブルーL
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058519KF92162-KS06114グラフィックブルーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058528KF92162-KS06114グラフィックブルー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058537KF92162-KS06114グラフィックブルー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058546KF92162-KS06114グラフィックブルー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058571KF92162-KS06116グラフィックシルバーL
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058580KF92162-KS06116グラフィックシルバーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72058607KF92162-KS06116グラフィックシルバー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする