曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト
立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット
風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72057898KF92132-KS06120キャメルM
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057907KF92132-KS06120キャメルL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057916KF92132-KS06120キャメルLL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057925KF92132-KS06120キャメル3L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057941KF92132-KS06120キャメル4L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057950KF92132-KS06120キャメル5L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057959KF92132-KS0619ブラックM
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057968KF92132-KS0619ブラックL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057977KF92132-KS0619ブラックLL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057986KF92132-KS0619ブラック3L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72057995KF92132-KS0619ブラック4L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72058011KF92132-KS0619ブラック5L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする