空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップ
綿100%シリーズの半袖ブルゾン
2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
丈夫な2重ヨーク
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72043521KF92490-KS0603ネイビーM
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043548KF92490-KS0603ネイビー3L
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043557KF92490-KS0603ネイビー4L
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043688KF92490-KS06069チャコールL
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043706KF92490-KS06069チャコール3L
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72043505KF92490-KS0603ネイビーS
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043530KF92490-KS0603ネイビーL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043539KF92490-KS0603ネイビーLL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043566KF92490-KS0603ネイビー5L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043575KF92490-KS0603ネイビー6L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043591KF92490-KS0606ストーングレーS
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043600KF92490-KS0606ストーングレーM
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043609KF92490-KS0606ストーングレーL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043618KF92490-KS0606ストーングレーLL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043627KF92490-KS0606ストーングレー3L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043636KF92490-KS0606ストーングレー4L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043645KF92490-KS0606ストーングレー5L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043661KF92490-KS0606ストーングレー6L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043670KF92490-KS06069チャコールS
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043679KF92490-KS06069チャコールM
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043697KF92490-KS06069チャコールLL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043715KF92490-KS06069チャコール4L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043731KF92490-KS06069チャコール5L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72043740KF92490-KS06069チャコール6L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする