曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップ
綿100%シリーズの半袖ブルゾン
2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
丈夫な2重ヨーク
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72062990KF92490-KS0613ネイビーM
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063017KF92490-KS0613ネイビー3L
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063026KF92490-KS0613ネイビー4L
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063157KF92490-KS06169チャコールL
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063175KF92490-KS06169チャコール3L
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72062981KF92490-KS0613ネイビーS
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062999KF92490-KS0613ネイビーL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063008KF92490-KS0613ネイビーLL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063035KF92490-KS0613ネイビー5L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063051KF92490-KS0613ネイビー6L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063060KF92490-KS0616ストーングレーS
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063069KF92490-KS0616ストーングレーM
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063078KF92490-KS0616ストーングレーL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063087KF92490-KS0616ストーングレーLL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063096KF92490-KS0616ストーングレー3L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063105KF92490-KS0616ストーングレー4L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063121KF92490-KS0616ストーングレー5L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063130KF92490-KS0616ストーングレー6L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063139KF92490-KS06169チャコールS
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063148KF92490-KS06169チャコールM
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063166KF92490-KS06169チャコールLL
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063191KF92490-KS06169チャコール4L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063200KF92490-KS06169チャコール5L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72063209KF92490-KS06169チャコール6L
23,600
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする