曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適!
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72056708KF91490-KS0616シルバー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056735KF91490-KS06120キャメルM
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056751KF91490-KS06120キャメルL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056760KF91490-KS06120キャメルLL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056769KF91490-KS06120キャメル3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056875KF91490-KS06169チャコール5L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056638KF91490-KS0616シルバーS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056647KF91490-KS0616シルバーM
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056656KF91490-KS0616シルバーL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056665KF91490-KS0616シルバーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056681KF91490-KS0616シルバー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056690KF91490-KS0616シルバー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056699KF91490-KS0616シルバー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056717KF91490-KS0616シルバー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056726KF91490-KS06120キャメルS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056778KF91490-KS06120キャメル4L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056787KF91490-KS06120キャメル5L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056796KF91490-KS06120キャメル6L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056805KF91490-KS06120キャメル8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056821KF91490-KS06169チャコールS
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056830KF91490-KS06169チャコールM
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056839KF91490-KS06169チャコールL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056848KF91490-KS06169チャコールLL
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056857KF91490-KS06169チャコール3L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056866KF91490-KS06169チャコール4L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056891KF91490-KS06169チャコール6L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72056900KF91490-KS06169チャコール8L
24,700
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする