曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72077726KF92122-KS06220キャメルM
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077735KF92122-KS06220キャメルL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077751KF92122-KS06220キャメルLL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077760KF92122-KS06220キャメル3L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077769KF92122-KS06220キャメル4L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077778KF92122-KS06220キャメル5L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077787KF92122-KS06233ネイビーM
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077796KF92122-KS06233ネイビーL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077805KF92122-KS06233ネイビーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077821KF92122-KS06233ネイビー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077830KF92122-KS06233ネイビー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077839KF92122-KS06233ネイビー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077848KF92122-KS06289グレーM
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077857KF92122-KS06289グレーL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077866KF92122-KS06289グレーLL
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077875KF92122-KS06289グレー3L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077891KF92122-KS06289グレー4L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077900KF92122-KS06289グレー5L
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする