曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
消臭メッシュ クリンメル
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72081698KF92442-KS0623ネイビーデニムS
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081707KF92442-KS0623ネイビーデニムM
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081716KF92442-KS0623ネイビーデニムL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081725KF92442-KS0623ネイビーデニムLL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081741KF92442-KS0623ネイビーデニム3L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081750KF92442-KS0623ネイビーデニム4L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081759KF92442-KS0623ネイビーデニム5L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081768KF92442-KS0624ブルーデニムS
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081777KF92442-KS0624ブルーデニムM
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081786KF92442-KS0624ブルーデニムL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081795KF92442-KS0624ブルーデニムLL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081811KF92442-KS0624ブルーデニム3L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081820KF92442-KS0624ブルーデニム4L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081829KF92442-KS0624ブルーデニム5L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081838KF92442-KS0626アッシュデニムS
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081847KF92442-KS0626アッシュデニムM
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081856KF92442-KS0626アッシュデニムL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081865KF92442-KS0626アッシュデニムLL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081881KF92442-KS0626アッシュデニム3L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081890KF92442-KS0626アッシュデニム4L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081899KF92442-KS0626アッシュデニム5L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081908KF92442-KS0629ブラックデニムS
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081917KF92442-KS0629ブラックデニムM
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081926KF92442-KS0629ブラックデニムL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081935KF92442-KS0629ブラックデニムLL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081951KF92442-KS0629ブラックデニム3L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081960KF92442-KS0629ブラックデニム4L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081969KF92442-KS0629ブラックデニム5L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081978KF92442-KS06221カーキーデニムS
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081987KF92442-KS06221カーキーデニムM
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72081996KF92442-KS06221カーキーデニムL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082005KF92442-KS06221カーキーデニムLL
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082021KF92442-KS06221カーキーデニム3L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082030KF92442-KS06221カーキーデニム4L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72082039KF92442-KS06221カーキーデニム5L
23,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする