曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
消臭メッシュ クリンメル
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72062150KF92442-KS06123ディープネイビーLL
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72062159KF92442-KS06123ディープネイビー3L
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72062168KF92442-KS06123ディープネイビー4L
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72062116KF92442-KS06123ディープネイビーS
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062125KF92442-KS06123ディープネイビーM
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062141KF92442-KS06123ディープネイビーL
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062177KF92442-KS06123ディープネイビー5L
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062186KF92442-KS06126シルバーS
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062195KF92442-KS06126シルバーM
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062211KF92442-KS06126シルバーL
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062220KF92442-KS06126シルバーLL
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062229KF92442-KS06126シルバー3L
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062238KF92442-KS06126シルバー4L
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72062247KF92442-KS06126シルバー5L
23,200
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする