曜日別特売

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632)

空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス空調風神服 ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92632) - サンエス

〇服
抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
背中ランヤード取り出し口
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72070769KF92632-KS0611アイボリーS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070778KF92632-KS0611アイボリーM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070787KF92632-KS0611アイボリーL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070796KF92632-KS0611アイボリーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070805KF92632-KS0611アイボリー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070821KF92632-KS0611アイボリー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070830KF92632-KS0611アイボリー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070839KF92632-KS0613ネイビーS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070848KF92632-KS0613ネイビーM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070857KF92632-KS0613ネイビーL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070866KF92632-KS0613ネイビーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070875KF92632-KS0613ネイビー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070891KF92632-KS0613ネイビー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070900KF92632-KS0613ネイビー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070909KF92632-KS0619ブラックS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070918KF92632-KS0619ブラックM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070927KF92632-KS0619ブラックL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070936KF92632-KS0619ブラックLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070945KF92632-KS0619ブラック3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070961KF92632-KS0619ブラック4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070970KF92632-KS0619ブラック5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070979KF92632-KS06116カモフラグレーS
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070988KF92632-KS06116カモフラグレーM
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72070997KF92632-KS06116カモフラグレーL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071006KF92632-KS06116カモフラグレーLL
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071015KF92632-KS06116カモフラグレー3L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071031KF92632-KS06116カモフラグレー4L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72071040KF92632-KS06116カモフラグレー5L
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする