曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
一時的な撥水機能を備えた空調服
最薄軽量素材
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72066885KF95950-KS0613ネイビーL
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72066928KF95950-KS0613ネイビー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72066876KF95950-KS0613ネイビーM
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066901KF95950-KS0613ネイビーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066910KF95950-KS0613ネイビー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066919KF95950-KS0613ネイビー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066937KF95950-KS0618レッドM
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066946KF95950-KS0618レッドL
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066955KF95950-KS0618レッドLL
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066971KF95950-KS0618レッド3L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066980KF95950-KS0618レッド4L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066989KF95950-KS0618レッド5L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72066998KF95950-KS06189グレーM
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067007KF95950-KS06189グレーL
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067016KF95950-KS06189グレーLL
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067025KF95950-KS06189グレー3L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067041KF95950-KS06189グレー4L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72067050KF95950-KS06189グレー5L
24,200
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする