曜日別特売

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620)

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92620) - サンエス

〇服
1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる
CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性
メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)
背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す
両袖ペン差し&反射テープ付
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※ペルチェは別売り
※Sはユニセックスサイズ
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72087560KF92620-KS0623ネイビーS
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087569KF92620-KS0623ネイビーM
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087578KF92620-KS0623ネイビーL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087587KF92620-KS0623ネイビーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087596KF92620-KS0623ネイビー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087605KF92620-KS0623ネイビー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087621KF92620-KS0623ネイビー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087630KF92620-KS0624ブルーS
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087639KF92620-KS0624ブルーM
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087648KF92620-KS0624ブルーL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087657KF92620-KS0624ブルーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087666KF92620-KS0624ブルー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087675KF92620-KS0624ブルー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087691KF92620-KS0624ブルー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087700KF92620-KS0626シルバーS
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087709KF92620-KS0626シルバーM
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087718KF92620-KS0626シルバーL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087727KF92620-KS0626シルバーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087736KF92620-KS0626シルバー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087745KF92620-KS0626シルバー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72087761KF92620-KS0626シルバー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする